Beli flat pulley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    67%
    Mulai

    Rp789.900

    EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Datum Diameter (mm): 200
    • Number of Grooves: 2
    • Suitable Bushing: 2517
    • Diagram Number: 10
    • Purpose of Use: For speed change by belt conduction.
  2. INNOTECH SNS NS V Pulley
    70%
    Mulai

    Rp119.900

    INNOTECH SNS NS V Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Number of Grooves: 1
    • Bottom Hole Diameter (mm): 9
    • Width (mm): 20
    • Diagram Number: 2
    • Purpose of Use: For belt conduction.
  3. EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    50%
    Mulai

    Rp449.900

    EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Deskripsi:
    -Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  4. EVN SP Pulley
    70%
    Mulai

    Rp219.900

    EVN SP Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
  5. H.H.H. Steel Pulley Snatch
    Mulai

    Rp369.900

    H.H.H. Steel Pulley Snatch
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Oil-bearing metal insert
  6. H.H.H. Strong Pulley
    Mulai

    Rp1.099.900

    H.H.H. Strong Pulley
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Snatch type
  7. INNOTECH SNS JIS V Pulley
    Mulai

    Rp369.900

    INNOTECH SNS JIS V Pulley
    Deskripsi:
    -All of SNS's JIS V Pulleys are processed with a balancing machine to measure their balance and perform balancing processing, so they have highly-accurate good balance and can be used in high-speed rotating machines as they are.-For belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  8. Kanemitsu Ns Standard V Pulley B-1
    Mulai

    Rp139.900

    Kanemitsu Ns Standard V Pulley B-1
    atribut:
    • Dimension W (mm): 24
    • Groove Shape: B
    • Type: V pulley
  9. H.H.H. Simple Pulley, No Becket, Snatch Type
    Mulai

    Rp959.900

    H.H.H. Simple Pulley, No Becket, Snatch Type
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Without becket
    • Number of Wheels: 1
  10. Mitsuboshi Timing Pulley H Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

  11. H.H.H. Simple Iron Pulley Hook Type 50mm
    Mulai

    Rp759.900

    H.H.H. Simple Iron Pulley Hook Type 50mm
    atribut:
    • Material: Steel
    • Basic Working Load (t): 0.25
    • Wheel Diameter (mm): 50
    • Specification: With becket
    • Maximum working rope diameter: 8mm
    • Number of Wheels: 1
    • Dimension A (mm): 183
    • Dimension B (mm): 58
    • Dimension C (mm): 35
  12. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KZR Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp159.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KZR Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight Roller. Roller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil. Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik. Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
    atribut:
    • Bando Number: 815.5-21.7-30-10
    • automatic motor type: Honda Vario FI, Vario 125 CBS
  13. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller 5TL-E7641-01 (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp96.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller 5TL-E7641-01 (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight Roller. Roller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil. Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik. Mengapa BANDO. Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt. Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
Daftar Harga flat pulley Terbaru October 2026
EVN SP Pulley (Pulli Sp)Rp789.900
INNOTECH SNS NS V PulleyRp119.900
EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)Rp449.900
EVN SP PulleyRp219.900
H.H.H. Steel Pulley SnatchRp369.900
H.H.H. Strong PulleyRp1.099.900
INNOTECH SNS JIS V PulleyRp369.900
Kanemitsu Ns Standard V Pulley B-1Rp139.900
H.H.H. Simple Pulley, No Becket, Snatch TypeRp959.900
JTC Down Pulley AssemblyRp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)